Tuerca de fijación SKF HM 3188, Diámetro nominal (métrico): 440 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 3188
Rubix:798789610000
EAN:7316577115386

Detalles de producto : HM 3188
Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46500 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 440 mm |
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Diámetro entre caras | 440 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9778,72 € Sin IVA
/ unidad
11.832,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
