Tuerca de fijación SKF HM 48 T, Rosca hembra: Tr 240x4 | Diámetro nominal (métrico): 240 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HM 48 T
Rubix:798588357000
fabricante:8793
EAN:7316577010643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)240 mm
Rosca hembratr 240x4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM48T


Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
las tuercas de fijación HM .. T con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje y como tuerca de desmontaje para manguitos de desmontaje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Algunas de estas tuercas de seguridad, de tamaños 44, 48, 52 y 56, pueden fijarse en el eje con una arandela de fijación MB. Las tuercas de fijación HM .. T pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x300x300 mm
Peso neto5626 g
Diámetro nominal (métrico)240 mm
Rosca hembratr 240x4
Paso de roscado por corte4 mm
Materialsteel
Diámetro exterior300 mm
681,30 € Sin IVA
/ unidad
824,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días