Tuerca de fijación SKF KMFE 13, Rosca hembra: M 65x2 | Diámetro nominal (métrico): 65 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMFE 13
Rubix:798243309000
fabricante:135904
EAN:7316571585314
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)65 mm
Rosca hembram 65x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMFE-13


Accesorios para rodamientos Tuerca de bloqueo y dispositivo de bloqueo
Las tuercas de fijación con tornillo de fijación integral KMFE están diseñadas para fijar los rodamientos de rodillos toroidales CARB, rodamientos de rodillos a rótula sellados y rodamientos de bolas a rótula sellados axialmente en el eje. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca de 0,02 a 0,03 mm.

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro nominal (métrico)65 mm
Rosca hembram 65x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialsteel
Diámetro exterior85 mm
Diámetro entre caras65 mm
Peso0.26 kg
40,50 € Sin IVA
/ unidad
49,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas