Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMTA13-AKN, Rosca hembra: M65x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 65 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMTA13-AKN
Rubix:799014005000
fabricante:890818
EAN:4055953372069

Documentos
Detalles de producto : KMT A13
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCA DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIALES, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 65 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m65x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 88 mm |
| Diámetro entre caras | 68 mm |
| Peso | 0.52 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,08 € Sin IVA
/ unidad
140,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días