Tuerca de fijación SKF HM 3184, Rosca hembra: Tr 420x5 | Diámetro nominal (métrico): 420 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HM 3184
Rubix:798791127000
fabricante:8782
EAN:7316577115348
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)420 mm
Rosca hembratr 420x5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 3184


Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.

Información técnica


Atributos
Peso neto45000 g
Diámetro nominal (métrico)420 mm
Rosca hembratr 420x5
Paso de roscado por corte5 mm
Diámetro exterior540 mm
Diámetro entre caras460 mm
Peso45 kg
5483,77 € Sin IVA
/ unidad
6635,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días