Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM40-AKN, Rosca hembra: M40x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 40 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZM40-AKN
Rubix:799013926000
fabricante:890899
EAN:4055953227321

Documentos
Detalles de producto : ZM 40
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 40 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m40x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Diámetro entre caras | 52 mm |
| Peso | 0.14 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,53 € Sin IVA
/ unidad
49,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días