Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA90/130-AKN, Rosca hembra: M 90x2 | Diámetro nominal (métrico): 90 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZMA90/130-AKN
Rubix:799013723000
fabricante:891404
EAN:4055953382211

Documentos
Detalles de producto : ZMA 90/130
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 90 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 90x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Diámetro entre caras | 130 mm |
| Peso | 2.01 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,47 € Sin IVA
/ unidad
234,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días