Tuerca de fijación SKF KMT 1, Rosca hembra: M 12x1 | Diámetro nominal (métrico): 12 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMT 1
Rubix:362001001010
fabricante:65974
EAN:7316577662705
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)12 mm
Rosca hembram 12x1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 1


Las tuercas de fijación de precisión KMT están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm

Cualidades

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x12 mm
Peso neto50 g
Diámetro nominal (métrico)12 mm
Rosca hembram 12x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialsteel
Diámetro exterior30 mm
Diámetro entre caras12 mm
Peso0.053 kg
98,30 € Sin IVA
/ unidad
118,94 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas