Tuerca de fijación SKF KMTA 15, Rosca hembra: M 75x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 75 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMTA 15
Rubix:798793177000
fabricante:66018
EAN:7316577655295
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)75 mm
Rosca hembram 75x1,5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMTA 15


Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Las tuercas de fijación de precisión KMTA tienen una superficie exterior cilíndrica y están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x100x73 mm
Peso neto615 g
Diámetro nominal (métrico)75 mm
Rosca hembram 75x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialsteel
Diámetro exterior100 mm
Diámetro entre caras75 mm
Peso0.63 kg
217,28 € Sin IVA
/ unidad
262,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas