Tuerca de fijación SKF KMK 0, Rosca hembra: M 10x0,75 | Diámetro nominal (métrico): 10 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMK 0
Rubix:798304186000
fabricante:65952
EAN:7316571483504
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)10 mm
Rosca hembram 10x0,75
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMK 0


Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Las tuercas de fijación KMK con fijación integral están diseñadas para fijar rodamientos radiales en aplicaciones menos exigentes. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero o ranura para chaveta. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Las tuercas de fijación KMK tienen una inserción de acero roscado en su agujero que actúa como una placa de presión cuando se aprieta un tornillo de fijación, que atraviesa el cuerpo de la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x20x10 mm
Peso neto13 g
Diámetro nominal (métrico)10 mm
Rosca hembram 10x0,75
Paso de roscado por corte0.75 mm
Materialsteel
Diámetro exterior20 mm
Diámetro entre caras10 mm
Peso0.016 kg
70,71 € Sin IVA
/ unidad
85,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días