Tuerca de fijación SKF HM 3084, Rosca hembra: Tr 420x5 | Diámetro nominal (métrico): 420 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 3084
Rubix:798594312000
fabricante:8766
EAN:7316577115089

Detalles de producto : HM 3084
Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Las tuercas de fijación HM con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen ocho ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con seguros de fijación MS. Las tuercas de fijación HM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas. Un nuevo seguro de fijación debe utilizarse cada vez que se vuelva a instalar la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16680 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 420 mm |
| Rosca hembra | tr 420x5 |
| Paso de roscado por corte | 5 mm |
| Diámetro exterior | 490 mm |
| Diámetro entre caras | 420 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2582,06 € Sin IVA
/ unidad
3124,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días