Tuerca de fijación SKF KMK 19, Rosca hembra: M 95x2 | Diámetro nominal (métrico): 95 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:KMK 19
Rubix:798792905000
fabricante:65963
EAN:7316571179285

Detalles de producto : KMK 19
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Las tuercas de fijación KMK con fijación integral están diseñadas para fijar rodamientos radiales en aplicaciones menos exigentes. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero o ranura para chaveta. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Las tuercas de fijación KMK tienen una inserción de acero roscado en su agujero que actúa como una placa de presión cuando se aprieta un tornillo de fijación, que atraviesa el cuerpo de la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x125x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 837 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 95 mm |
| Rosca hembra | m 95x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro entre caras | 95 mm |
| Peso | 0.76 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,63 € Sin IVA
/ unidad
266,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días