Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM3172-AKN, Rosca hembra: Tr 360x5 | Diámetro nominal (métrico): 360 mm
TUERCAS DE BLOQUEO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:HM3172-AKN
Rubix:799014103000
fabricante:890715
EAN:4055953089783

Documentos
Detalles de producto : HM 3172
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS TRAPEZOIDALES
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 360 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | tr 360x5 |
| Paso de roscado por corte | 5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Diámetro entre caras | 420 mm |
| Peso | 25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1746,57 € Sin IVA
/ unidad
2113,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días