Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM3180-AKN, Rosca hembra: Tr 400x5 | Diámetro nominal (métrico): 400 mm
TUERCAS DE BLOQUEO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:HM3180-AKN
Rubix:799013783000
fabricante:891335
EAN:4055953078060

Documentos
Detalles de producto : HM 3180
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS TRAPEZOIDALES
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 400 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | tr 400x5 |
| Paso de roscado por corte | 5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Diámetro entre caras | 460 mm |
| Peso | 36.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2411,88 € Sin IVA
/ unidad
2918,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días