Tuerca de fijación AKN from MECALINE KM29-AKN, Rosca hembra: M 145x2 | Diámetro nominal (métrico): 145 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KM29-AKN
Rubix:799014057000
fabricante:890763
EAN:4055953081701
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)145 mm
Rosca hembram 145x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 29


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)145 mm
Rosca hembram 145x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior190 mm
Diámetro entre caras171 mm
Peso1.8 kg
112,35 € Sin IVA
/ unidad
135,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas