Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMTA15-AKN, Rosca hembra: M75x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 75 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMTA15-AKN
Rubix:799014003000
fabricante:890820
EAN:4055953026429

Documentos
Detalles de producto : KMT A15
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCA DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIALES, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 75 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m75x1,5 |
| Paso de roscado por corte | 1.5 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro entre caras | 77 mm |
| Peso | 0.66 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,71 € Sin IVA
/ unidad
158,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días