Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM64T-AKN, Rosca hembra: Tr 320x5 | Diámetro nominal (métrico): 320 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:HM64T-AKN
Rubix:799013779000
fabricante:891341
EAN:4055953074710
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)320 mm
Rosca hembratr 320x5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM 64T


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
Tuerca de desmontaje con rosca trapezoidal, versión reforzada

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)320 mm
Rosca hembratr 320x5
Paso de roscado por corte5 mm
Materialacero
Diámetro exterior400 mm
Diámetro entre caras370 mm
Peso12 kg
1245,42 € Sin IVA
/ unidad
1506,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas