Tuerca de fijación PTN KM36, Rosca hembra: M180×3 | Diámetro nominal (métrico): 180 mm

Tuerca KM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:KM36
Rubix:798733544000
fabricante:857456
EAN:3660338127113
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)180 mm
Rosca hembram180×3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 36


Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)180 mm
Rosca hembram180×3
Paso de roscado por corte180 mm
Materialsteel
Diámetro exterior230 mm
Diámetro entre caras203 mm
Peso2.7 kg
221,87 € Sin IVA
/ unidad
268,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días