Tuerca de fijación PTN KM17, Rosca hembra: M85×2 | Diámetro nominal (métrico): 85 mm
Tuerca KM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:KM17
Rubix:798733564000
fabricante:857438
EAN:3660338126932




Documentos
Detalles de producto : KM 17
Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 85 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m85×2 |
| Paso de roscado por corte | 85 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro entre caras | 102 mm |
| Peso | 0.42 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,65 € Sin IVA
/ unidad
43,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h