Referencias
SKF:HMV 38E
Rubix:798186554000
EAN:7316577014283


Resumen técnico
| Diámetro interior | 191 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : HMV 38E
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 191 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Rosca hembra | m 190x3 |
| Serie | hmv e |
| Material | acero |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de racor hidráulico | tuerca hidráulica con rosca de conexión métrica (conexión de la manguera de la bomba hidráulica skf mediante niple/puertos) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2212,55 € Sin IVA
/ unidad
2677,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días