Referencias
SKF:HMV 21E
Rubix:798447375000
EAN:7316577014139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 172 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : HMV21E TUERCA HIDRAULICA
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 172 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Rosca hembra | m 105x2 |
| Serie | hmv e series |
| Material | steel (steel ring) / annular piston with o-ring seals |
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
| Tipo de racor hidráulico | quick connection nipple 729832 a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1329,95 € Sin IVA
/ unidad
1609,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días