DIN 6334 INOX A2-50 M-008 SW13 TUERCA HEXAGONAL PROLONGACION 3D
Tuercas hexagonales, altura 3 d
Ver información técnicaReferencias
Spartex:ECH3D8A2-50
Rubix:799123709000
fabricante:633428
EAN:4043377145031


Resumen técnico
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 6334 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Detalles de producto : DIN 6334 INOX A2-50 M-008 SW13 TUERCA HEXAGONAL PROLONGACION 3D
Tuercas hexagonales, 3 d altura A2-50 8
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 6334 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Para tornillos | m8 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Llave | sw13 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
165,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días