Referencias
Ref. sustituida:ECHU27A2
Spartex:ECHU27A2-70
Rubix:799123408000
fabricante:0934227
EAN:4043377098603


Resumen técnico
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
Detalles de producto : DIN 934 INOX A2-70 M-027X3 SW41 TUERCA HEXAGONAL
Tuercas hexagonales A2-70 27
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 934 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Para tornillos | m27 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Llave | sw41 |
| Paso de roscado por corte | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
186,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
27 mm
Para tornillos
m27