Tuerca de fijación PTN KM11, Rosca hembra: M55×2 | Diámetro nominal (métrico): 55 mm

Tuerca KM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:KM11
Rubix:798733570000
fabricante:857432
EAN:3660338126871
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)55 mm
Rosca hembram55×2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 11


Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)55 mm
Rosca hembram55×2
Paso de roscado por corte55 mm
Materialsteel
Diámetro exterior75 mm
Diámetro entre caras67 mm
Peso0.15 kg
13,34 € Sin IVA
/ unidad
16,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas