Tuerca de fijación FAG KM28, Rosca hembra: M140x2 | Diámetro nominal (métrico): 180 mm
Tuerca estriada
Ver información técnicaReferencias
FAG:KM28
Rubix:798031653000
fabricante:0167320490000
EAN:4012801222990

Detalles de producto : KM28
Tuercas estriadas KM, medidas principales según DIN 981
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1640 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 180 mm |
| Rosca hembra | m140x2 |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro entre caras | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,83 € Sin IVA
/ unidad
163,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días