TUERCA RAPIDA S/COLLAR 6332S M-016

Tuerca de sujeción rápida sin reborde 6332S

Ver información técnica

Referencias

AMF:88575
Rubix:799287122000
fabricante:88575
EAN:4020772088576
brand logo

Detalles de producto : TUERCA RAPIDA S/COLLAR 6332S M-016


Tuerca de sujeción rápida sin collar

Características: tuerca de sujeción rápida templada y galvanizada.

Material: acero bonificado a la clase de resistencia 6.

Ventajas:
• Las roscas y husillos de sujeción largos pueden cubrirse sin dificultad
• Montaje/desmontaje sencillo también en puntos estrechos o no visibles
• No es necesario buscar la rosca
• La rosca no se atasca debido a influencias externas
• Ausencia de daños por suciedad como restos de pintura u oxidación

Información técnica


Atributos
13,23 € Sin IVA
/ unidad
16,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días