DIN 6330B M16 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR

Tuerca hexagonalagonal DIN6331 forjado

Ver información técnica

Referencias

AMF:82149
Rubix:799287424000
fabricante:82149
EAN:4020772082147
brand logo

Detalles de producto : DIN 6330B M16 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR


Tuerca hexagonal de precisión con collar

Características: altura 1,5 d. Forjada y templada. Un extremo con collar, por lo que no se necesitan arandelas si el tamaño del orificio o de la abertura de sujeción lo permiten.

Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.

Información técnica


Atributos
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días