Referencias
Mecaline:846302
Rubix:798940272000
EAN:3660338081415


Resumen técnico
| Diámetro interior | 2.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | naturalmente |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 25 MT TUBO PA 4X2,7 MM NATURAL
MECALINE Tubos de Poliamida fabricados con poliamidas de cadena larga de alto rendimiento para aplicaciones industriales y de automoción. Amplia compatibilidad química. Resistente a muchos líquidos agresivos. Excelencia en cualidades mecánicas. Rango de temperatura: de -60°C a +130°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 2.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | naturalmente |
| Material | pa |
| Longitud del rollo | 25 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,54 € Sin IVA
/ unidad
35,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días