Referencias
SMC:TCU0425B-1-90-X6
Rubix:799255061000
fabricante:00249980
EAN:3618036143492
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TCU0425B-1-90-X6


Diámetro exterior aplicable de los tubos: Ø 4 a Ø 12 mm
1 a 3 tubos
Colores: negro, blanco, azul, amarillo, verde, transparente y naranja.
•Diámetro exterior aplicable de los tubos: Ø 4 a Ø 12 mm
•1 a 3 tubos
•Color: negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, transparente, naranja.

Tamaño: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color: B (Negro)
Número de tubos: 1 tubo
Vueltas de bobina: 90

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Materialresina de poliolefina
Longitud del rollo20 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,93 Sin IVA
/ unidad
30,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días