TRBU0805W-20

Tubo ignífugo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TRBU0805W-20
Rubix:751606727043
fabricante:TRBU1208BU-20
EAN:3618036618532
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TRBU0805W-20


Los tubos de doble capa resistentes a las llamas de la serie TRB son adecuados para tuberías de aire y agua en entornos en los que las chispas de los soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La sereis TRB está disponible en varios colores. Hay disponibles rollos de 100 m para todos los tipos de color.
TRBU, Tubo de poliuretano de doble capa no inflamable

Información técnica


Atributos
Peso neto1660 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Colorblanco
Materialpoliuretano;poliolefina
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
103,88 € Sin IVA
/ unidad
125,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días