Referencias
Festo:PUN-H-14X2-BL
Rubix:798963681000
fabricante:570386
EAN:4052568058296

Documentos
Detalles de producto : PUN-H-14X2-BL
Tubo de plástico PUN-H-14X2-BL Diámetro exterior=14 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=78 mm, Diámetro interior=9,8 mm, Radio de curvatura mín.=38 mm, Presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x505x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108,2 g |
| Diámetro interior | 9.8 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Color | azul |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -35 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ MTR
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días