Referencias

SMC:TU0805Y-100
Rubix:751604437043
fabricante:TU0805Y-100
EAN:3618036612943
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TU0805Y-100


Los tubos de la serie TU representan un nuevo estándar de alta calidad en tubos de poliuretano de tamaño métrico. La serie TUH, tubo de poliuretano duro, está disponible en un tipo estándar o de alta presión y TUS es un tubo de poliuretano blando.

Cualidades

•Disponible en 8 colores estándar
Disponible en 2 tamaños de rollo
Presión máxima de trabajo 0.8MPa a 20 C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Coloramarillo
Materialpoliuretano
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
162,70 € Sin IVA
/ unidad
196,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días