TPH1209W-20 00113306
Tubos de polietileno para sala limpia TPH/TPS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:TPH1209W-20
Rubix:751614083043
fabricante:TPH1209W-20

Documentos
Detalles de producto : TPH1209W-20 00113306
La serie de tubos limpios TP consta de un tubo de poliolefina (TPH) y un tubo de poliolefina blanda (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en haces de 20 o 100 m.
TPH, Tubo para sala limpia (tubo de poliolefina)
Cualidades
•Tubos de poliolefina
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | blanco |
| Material | resina de poliolefina |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,94 € Sin IVA
/ unidad
78,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días