Referencias
SMC:TUS0604R-20
Rubix:752101993043
fabricante:TUS0604R-20
EAN:3618036609578

Documentos
Detalles de producto : TUS0604R-20
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
TUS, Tubo de poliuretano flexible, Sistema métrico
Cualidades
Disponible en 8 colores estándar
Tubo de poliuretano blando
Adecuado para tuberías en espacios confinados
Extremadamente flexible
Presión máxima de funcionamiento 0.6 Mpa a 20 °C
Tubo de poliuretano blando
Adecuado para tuberías en espacios confinados
Extremadamente flexible
Presión máxima de funcionamiento 0.6 Mpa a 20 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 381 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | rojo |
| Material | poliuretano blando |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,85 € Sin IVA
/ unidad
44,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días