TPH1075W-20

Tubos de polietileno para sala limpia TPH/TPS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TPH1075W-20
Rubix:798270690000
fabricante:TPH1075W-20
EAN:3618036620092
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TPH1075W-20


La serie de tubos limpios TP consta de un tubo de poliolefina (TPH) y un tubo de poliolefina blanda (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en haces de 20 o 100 m.
TPH, Tubo para sala limpia (tubo de poliolefina)

Cualidades

•Tubos de poliolefina
Disponible en 6 colores diferentes
Disponible en paquetes de 20m o 100m
Apto para aplicaciones de aire, gas y agua

Información técnica


Atributos
Peso neto550 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Materialresina de poliolefina
Longitud del rollo20 m
50,26 Sin IVA
/ unidad
60,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días