Referencias
Festo:PUN-CM-6-SW
Rubix:798202805000
fabricante:188883
EAN:4052568041502

Documentos
Detalles de producto : PUN-CM-6-SW
Tubo de plástico PUN-CM-6-SW Tubo de diámetro exterior estándar, para conectores enchufables QS, poliuretano (no homologado para uso en la industria alimentaria). Antiestático. Diámetro exterior=6 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=26,5 mm, Diámetro interior=4 mm, Radio de curvatura mín.=13 mm, Presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Cualidades
- Poliuretano
- Tubo de plástico, antiestático, eléctricamente conductivo
- Apto para su uso con cadenas portacables
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22,5 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | negro |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u / pu) |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -35 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días