Referencias
Festo:PUN-H-6X1-TBL-500
Rubix:798884290000
fabricante:8048682
EAN:4052568288327

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-6X1-TBL-500
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Radio de curva | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,88 € Sin IVA
/ unidad
1,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días