Referencias
Festo:PUN-H-SF-16X3,1-BL
Rubix:799146714000
fabricante:8167911



Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.85 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 13 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-SF-16X3,1-BL
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.85 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 13 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Radio de curva | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € Sin IVA
/ unidad
10,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días