Referencias
Parker:19248-12-8
Rubix:798559371000
fabricante:19248-12-8
Documentos
Detalles de producto : 19248-12-8
Los racores Parker Parkrimp No-Skive de media presión de la 48 series son racores hidráulicos permanentes de tipo crimp que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpeadoras Parkrimp. El montaje de mangueras No-Skive y racores no requiere la retirada de la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina fallos prematuros de la manguera hidráulica causados por el desforrado (skiving) demasiado largo o corto. Los racores de la 48 series tienen un revestimiento libre de cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, tough o super tough cover, Elite No-Skive con cubierta estándar, tough o super tough cover, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses con cubierta retardante de llamas, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de succión y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención al emparejamiento de la manguera con los racores y a su compatibilidad probada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pulpa y papel
Características / Ventajas:
· El sistema combinado manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura
y la más alta calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más fácil, eficiente y seguro
para los ensambladores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipo de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención al emparejamiento de la manguera con los racores y a su compatibilidad probada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pulpa y papel
Características / Ventajas:
· El sistema combinado manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura
y la más alta calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más fácil, eficiente y seguro
para los ensambladores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipo de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/4"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 47 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -8
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/4"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 47 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -8
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Material | acero cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,57 € Sin IVA
/ unidad
74,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días