Referencias
Festo:PUN-H-10X1,5-RT
Rubix:798204796000
fabricante:558288
EAN:4052568054359

Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Material | tpe-u(pu) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-H-10X1,5-RT
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Tubo de plástico PUN-H-10X1,5-RT homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=10 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=52 mm, diámetro interior=7 mm, radio de curvatura mín.=25 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Material | tpe-u(pu) |
| Radio de curva | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,33 € Sin IVA
/ unidad
2,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días