PUN-10X1,5-S-1-BL

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-10X1,5-S-1-BL
Rubix:798200401000
fabricante:197596
EAN:4052568082475
PUN-10X1,5-S-1-BL Spiral plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-10X1,5-S-1-BL


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto138 g
Diámetro interior7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u (pu))
Radio de curva28 mm
58,09 € Sin IVA
/ unidad
70,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días