Referencias

Parker:80C-C04
Rubix:798183120000
fabricante:80C-C04
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6.4 mm
Presión de servicio máx.400 bar
Materialtubo interior de nitrilo (nbr); cubierta de caucho sintético; refuerzo de dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 80C-C04


Los juegos de matrices de engaste Parkrimp de Parker están codificados por colores y, por tanto, pueden seleccionarse fácilmente. Los juegos de matrices están diseñados con ocho segmentos para proporcionar un engaste suave y uniforme de 360 grados. Un eslabón de cadena mantiene los segmentos unidos y evita cualquier pérdida, desajuste o colocación incorrecta. La exclusiva función Parkalign de Parker posiciona el racor perfectamente en la matriz en todo momento.
Se garantiza un engaste redondo ideal de 360° para una mayor vida útil frente a impulsos.

**Es importante tener en cuenta que estas matrices recomendadas se basan en la serie del racor y no en mangueras específicas. Algunas matrices pueden requerir utillaje especial. Utilice Parker.com/crimpsource-euro para obtener las especificaciones exactas de engaste.


Mercados:
• Transporte
• Construcción
• Agricultura/Silvicultura
• Ferrocarril
• Máquina herramienta
• Manipulación de materiales
• Marina
• Industrial
• Minería
• Automoción

Características/Ventajas:
• Las matrices enlazadas mantienen unidos los segmentos
• El exclusivo sistema Parkalign de Parker posiciona el racor en la matriz
• Matrices codificadas por colores para una fácil identificación
• Disponibles para tamaños de -4 a -32

Aplicaciones:
• Permite a cualquier usuario fabricar conjuntos de manguera de calidad de fábrica

Engastadoras compatibles
• KarryKrimp 1
• KarryKrimp 2
• Parkrimp 2
Crimpadora compatible: Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Tipo de serie: Serie 48

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6.4 mm
Presión de servicio máx.400 bar
Materialtubo interior de nitrilo (nbr); cubierta de caucho sintético; refuerzo de dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia
Radio de curva100 mm
Presión antirrotura1600 bar
294,12 € Sin IVA
/ unidad
355,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días