T0604BU-100-X3 00073921

Tubería

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:T0604BU-100-X3
Rubix:751608339043
fabricante:00073921
EAN:3618036145564
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : T0604BU-100-X3 00073921


La serie métrica T, tipo nylon, de tubería de aire de uso general se ofrece en 6 colores diferentes. La serie T está disponible en rollos de 20m y 100m. Los rollos de 100m están disponibles como estándar solo en negro y blanco.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Materialnailon
Longitud del rollo100 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,97 Sin IVA
/ unidad
141,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días