IDK02-200

Tubo de control de humedad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:IDK02-200
Rubix:799158039000
EAN:3618036083040
IDK, Moisture Control Tubing (Fluoropolymer)
Resumen técnico
Diámetro exterior2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IDK02-200


Tubo de control de humedad disponible en dos formas: lineal y en espiral.
Diámetro exterior: 2 (sólo para forma lineal), 4 y 6 mm.
Temperatura del fluido: 0 a 60 ºC.
Presión máxima de funcionamiento: 0,7 MPa.
Longitudes efectivas del tubo: 100 y 200 mm.
Racor aplicable: racor de un solo toque KQ2.
IDK, Tubo de control de humedad (Fluororesina)

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Diámetro exterior2 mm
Longitud del rollo2 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 Sin IVA
/ unidad
43,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días