Referencias
SMC:TU1208BU-20
Rubix:751620276043
fabricante:TU1208BU-20
EAN:3618036611953

Documentos
Detalles de producto : TU1208BU-20
Los tubos de la serie TU representan un nuevo estándar de alta calidad en tubos de poliuretano de tamaño métrico. La serie TUH, tubo de poliuretano duro, está disponible en un tipo estándar o de alta presión y TUS es un tubo de poliuretano blando.
Cualidades
•Disponible en 8 colores estándar
Disponible en 2 tamaños de rollo
Presión máxima de trabajo 0.8MPa a 20 C
Disponible en 2 tamaños de rollo
Presión máxima de trabajo 0.8MPa a 20 C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días