Referencias
SMC:TUZ0805BU-20
Rubix:798374552000
fabricante:00527476
EAN:3618036608694
TUZ, Wear Resistant Tubing
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TUZ0805BU-20


Slijtvaste Slang
TUZ, Tubo resistente a la abrasión

Información técnica


Atributos
Peso neto679 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Materialpoliuretano
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,66 Sin IVA
/ unidad
63,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días