PAN-V0-8X1-GE

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-V0-8X1-GE
Rubix:798202881000
fabricante:525483
EAN:4052568046378
PAN-V0-8X1-GE Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior8 mm
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-V0-8X1-GE


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto67,5 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior8 mm
Coloramarillo
Materialplástico
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.90 °C
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días