Referencias
SMC:TRBU1208BU-100
Rubix:751606735043

Documentos
Detalles de producto : TRBU1208BU-100
Los tubos de doble capa resistentes a las llamas de la serie TRB son adecuados para tuberías de aire y agua en entornos en los que las chispas de los soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La sereis TRB está disponible en varios colores. Hay disponibles rollos de 100 m para todos los tipos de color.
TRBU, Tubo de poliuretano de doble capa no inflamable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano (tubo interior); pvc (capa exterior) |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,43 € Sin IVA
/ unidad
1147,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días