Referencias
Festo:PUN-V0-12X2-RT-C
Rubix:798204857000
fabricante:561713
EAN:4052568056513

Detalles de producto : PUN-V0-12X2-RT-C
- Muy resistente a las plegaduras y extremadamente robusto gracias al mayor espesor de pared
- Máxima flexibilidad a pesar del mayor espesor de pared
- Alta resistencia a los microorganismos y a la hidrólisis
- Apto para su uso con cadenas portacables
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | rojo |
| Material | poliuretano (tpe-u) |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -35 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,21 € Sin IVA
/ unidad
12,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días