Referencias
SMC:TS1209W-100-X3
Rubix:798134858000
fabricante:TS1209W-100-X3
EAN:3618036616675

Documentos
Detalles de producto : TS1209W-100-X3
Series TS, para presión de aire general, tubería de nylon blando, está disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | blanco |
| Material | nylon |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,32 € Sin IVA
/ unidad
592,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días